8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1600個)
注文コード
63998280
品番
CLM-107-02-F-D-P-TR
参考基準価格(税別)
¥720,000
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
719,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1600個入り)●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6667
アズワン品番
65-7676-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表