曜日別特売

ヘビーデューティコネクタ 3極

ヘビーデューティコネクタ 3極 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の HEAVYCON QUICKON スリーブハウジングは、シングルロックラッチに使用されます。PE 接続タイプ及び QUICKON 接続方式の 3 つの極数があります。ストレートケーブルアウトレット PVC / PE ワイヤ絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●接続方向:ストレート●シリーズ番号:A3●コード番号:201-5376アズワン品番65-7746-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640105141641581
2,590
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする