ハンガーベアリング 25mm

ハンガーベアリング 25mm NSK(日本精工)

ハンガーベアリングユニット、NSK製
NSK製のハンガーベアリングユニットです。 鋳鉄製のこれらのベアリングは取り付けが簡単で自己潤滑されます。
軽重産業での使用に最適

仕様●内径:25mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4781 アズワン品番65-7987-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64015755 SCH25
15,600
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする