DC12/24V バックセンサー
取付方法:センサーを車の後方、特に衝突が気になる箇所に取り付けます。 問題なければ左下、左上、右上、右下と4カ所に設置するのがお勧めです。 センサーの取りつけはドリルで穴を開け、付属のネジで設置。 または両面テープでの設置も可能です。 後は車内においたコントロールボックスとケーブルで繋いで、ディスプレイを運転席近くに置くだけです。
注意事項:※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※落としたり強い衝撃を与えないでください。 ※分解しないでください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。 ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。 ※本製品は後方の衝突を完全に防止する機器ではなく注意を喚起する商品です。全ての条件において感知・警告を保証するものではございません。
特にトラック、大型トラックやフォークリフト、重機、建機などで活躍します。
電源は24Vまで対応しています。
センサーが距離を測定、ディスプレイに表示します。
4個のセンサーで車体の後ろを常にチェック。
バック事故や屋根上接触事故を起こさないためのバックセンサー。
標準で4個のセンサーが付属しており、センサーを車の後ろに設置してケーブルを繋ぐだけの簡単設置でご使用いただけます。
ディスプレイモニターには後ろまでの距離~3mまでが数値の図で表示されるので、視覚的に分かりやすく、またアラーム音でも警告します。
仕様●検知距離:0~3m●反応角度:上下左右約70度●サイズ:コントロールボックス/160×100×45(H)mm センサー/70×40×37(H)mm、ケーブル長/160mm ディスプレイ/74×50×70(H)mm、ケーブル長/400mm センサー用ケーブル/3m×2本、6m×2本 ディスプレイ用延長ケーブル/5m シガーケーブル/2m●重量:912g●防水性能:IP67(センサー・ケーブル部のみ)●付属品:コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブル(2m)、5mディスプレイケーブル、センサー4個(3m×2本、6m×2本ケーブル接続済)、センサーアタッチメント4個、ネジ12セット、ハトメ8セット、日本語説明書●電源:12・24V対応(シガーソケットより給電)●感知タイプ:超音波式センサー●動作アンペア:1.8A●反応時間:0.05秒(センサー)●対応車種:普通自動車、トラック、大型トラック、フォークリフトなど●耐熱温度:-30~70℃●材質:PP●トラックや建設機械、フォークリフトなどのバック事故、屋根上接触事故を防ぐ汎用バックセンサー
アズワン品番65-9279-60
内容量1台