WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 800個入
仕様
●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6433
アズワン品番
65-7529-01
内容量
1セット(800個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64063450
690367291476
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表