WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 800個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(800個)
注文コード
64063450
品番
690367291476
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6433
アズワン品番
65-7529-01
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表