SAMTEC
エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64099877
品番
ZF5S-25-01-T-WT
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0010
アズワン品番
65-7559-94
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表