古河電池
ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ
アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」
ISS車:24ヶ月又は4万km
通常車:36ヶ月又は6万km保証
仕様
●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/170 (mm)、幅/257(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:64Ah
アズワン品番
65-8727-40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64111129
IH-S-95/D26L
¥34,400
¥
33,980
¥37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください