SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 16極 0.8mm 2列 1袋 2個入
FTE-108-01-G-DV-P-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64112879
品番
FTE-108-01-G-DV-P-TR
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1281
アズワン品番
65-7609-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表