Pmod HYGRO Humidity and Temp Module

Pmod HYGRO Humidity and Temp Module - DIGILENT

Description
The Pmod HYGRO is a relative humidity sensor with integrated temperature sensor for highly accurate measurements at low power. With the TI HDC1080, you can determine the relative humidity of the environment with up to 14 bits of resolution. The Pmod HYGRO is designed to digitally report the relative humidity and ambient temperature upon request by the host board. Up to 14 bits of resolution for each sensor may be collected by allowing for longer conversion times. A resistive heating element can be enabled to test the sensor or to drive off condensation that accumulates on the sensor after being consistently exposed to high humidity conditions.Note:The Pmod HYGRO is also featured in a fantastic product bundle, theArty S7 Pmod Pack! This bundle was designed toexpand project possibilities by utilizing a variety of peripheral modules perfectly suited for theArty S7FPGA.
Features
Relative Humidity Accuracy ±2%
Temperature Sensor Accuracy ±0.2℃
Good stability at high humidity
14-bit measurement resolution
Internal resistive heating element
6-pin Pmod connector with IC interface
Pass-through Pmod host port for daisy chaining
Library and example code available in the resource center
What's Included
Pmod HYGRO
Custom antistatic Pmod packaging

アズワン品番67-0390-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64121516410-347
4,940
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする