曜日別特売

端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1セット 35個入

端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1セット 35個入 - WEIDMULLER
仕様
●入数:1チューブ(35個入り)●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8389
アズワン品番
65-7596-63
内容量
1セット(35個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641231601825810000
¥9,120
¥8,698
¥9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする