WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1セット 35個入
1825810000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
注文コード
64123160
品番
1825810000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(35個入り)●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8389
アズワン品番
65-7596-63