CLT-112-02-F-D-BE-A-K-TR 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC 64127308

基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1375個)
注文コード
64127308
品番
CLT-112-02-F-D-BE-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥750,000販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
¥749,800
仕様
●入数:1リール(1375個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-113●コード番号:196-6714
アズワン品番
65-7679-05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする