Optibelt
Vベルトプーリー 4歯 ボア50mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:50mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6791
アズワン品番
65-8043-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64165214
TB SPB 212/4
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください