国産 い草 日本製 置き畳 ユニット畳 簡単 和室
フローリングに置くだけで、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。
い草は九州産のみを使用。
日本の風土で育った安心の草です。
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。
また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出ます。
仕様●サイズ:70×70×1.5cm●入数:9枚組●厚み:約15mm●素材:表地/い草+ポリプロピレン、中材/木製ボード(10mm)、裏地/不織布
アズワン品番65-8869-72
危険物の類別非危険物
内容量1セット(9枚組)