マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ

マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ - ヴィジョン・エンジニアリング

マンティスは、長時間の作業における疲労を軽減させるため、最も自然な目と手のコーディネーションを念頭に設計されました。
マンティスの画期的な3D光学像は複雑な形状観察に適しています。
レンズから目を離して観察できるので従来の顕微鏡と違いメガネをかけたままで作業が可能になりました。
【用途】
金属加工、樹脂、セラミック部品外観検査、エレクトロニクス分野での電子部品やプリント基板検査、はんだ付作業など

仕様●レンズ倍率:×2●スタンド種類:ユニバーサルスタンド●焦点距離(mm):167●視野経(mm):45●アクセサリー:ダストカバー、予備LEDアレイアズワン品番67-2507-16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178539MCH-001+MCS-005+MCO-002
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする