MCH-001+MCS-005+MCO-002 マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ ヴィジョン・エンジニアリング 64178539

MCH-001+MCS-005+MCO-002 マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ ヴィジョン・エンジニアリング 64178539
MCH-001+MCS-005+MCO-002 マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ ヴィジョン・エンジニアリング 64178539
MCH-001+MCS-005+MCO-002 マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ ヴィジョン・エンジニアリング 64178539
MCH-001+MCS-005+MCO-002 マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ ヴィジョン・エンジニアリング 64178539
MCH-001+MCS-005+MCO-002 マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ ヴィジョン・エンジニアリング 64178539
MCH-001+MCS-005+MCO-002 マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ ヴィジョン・エンジニアリング 64178539
MCH-001+MCS-005+MCO-002 マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ ヴィジョン・エンジニアリング 64178539
MCH-001+MCS-005+MCO-002 マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ ヴィジョン・エンジニアリング 64178539

マンティスコンパクト ユニバーサルスタンドセット MCH-001+MCS-005+MCOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード64178539品番MCH-001+MCS-005+MCO-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マンティスは、長時間の作業における疲労を軽減させるため、最も自然な目と手のコーディネーションを念頭に設計されました。
マンティスの画期的な3D光学像は複雑な形状観察に適しています。
レンズから目を離して観察できるので従来の顕微鏡と違いメガネをかけたままで作業が可能になりました。
【用途】
金属加工、樹脂、セラミック部品外観検査、エレクトロニクス分野での電子部品やプリント基板検査、はんだ付作業など

仕様●レンズ倍率:×2●スタンド種類:ユニバーサルスタンド●焦点距離(mm):167●視野経(mm):45●アクセサリー:ダストカバー、予備LEDアレイアズワン品番67-2507-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする