基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 5個入

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1367
アズワン品番
65-7625-71
内容量
1セット(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64183780FLE-108-01-G-DV-K-TR
¥2,410
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする