SAMTEC
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 5個入
FLE-108-01-G-DV-K-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64183780
品番
FLE-108-01-G-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1367
アズワン品番
65-7625-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表