SAMTEC
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64217967
品番
SL-106-G-10
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
Samtec 2.54 mm ねじマシンソケットストリップは 6 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9430
アズワン品番
65-7704-86
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表