曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SQW-107-01-F-D 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 64247760

基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
64247760
品番
SQW-107-01-F-D
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)値下げ
659
仕様
●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●コード番号:198-1457
アズワン品番
65-7567-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする