AMPHENOL
電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入
仕様
●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9376
アズワン品番
65-7496-39
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64267439
SLPIPB50BSB0EH
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください