曜日別特売

Arty S7-50 Spartan-7開発ボード

Arty S7-50 Spartan-7開発ボード - DIGILENT

Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボード
XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。
MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。
MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。
なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。
また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。
Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。

仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能アズワン品番67-0390-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281904410-352
60,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする