曜日別特売

ベアリングハウジング

ベアリングハウジング - SKF(日本エスケイエフ)

SKF SNL シリーズベアリングハウジングに適切なベアリングが採用されているので、メンテナンスが容易な設計要件を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットが形成されます。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野での経験に基づいて、幅広い設計とサイズのベアリングハウジングを製造しています。SKF ベアリングハウジングには、次のような特長があります。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 豊富なデザインとサイズ 高品質のベアリングハウジングの設計と製造 世界中で入手可能

仕様●ハウジング高さ:177mm●ハウジング長さ:315mm●ハウジング幅:120mm●コード番号:213-2026アズワン品番65-7891-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64298650SNL 516-613
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする