AMPHENOL
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6013
アズワン品番
65-7716-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64299027
ATV04-18PA-RR01
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください