UNGER(ウンガー)
セーフティスクレーパー
オリジナルのロックシステムで刃が滑り落ちるのを防ぎます。
レバーを動かすだけで刃の出し入れができるので簡単、安全。
用途
ガラスクリーニングに。
全長(mm)
95
質量(g)
55
刃幅(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64071290
SR50K
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください