大建工業 大建工業の 建材・エクステリア 大建工業の 内装建材 大建工業の 造作材 造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ入隅 スライドタイプ(MDF基材) 造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ入隅 スライドタイプ(MDF基材) 注文コード 空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。 用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)58 幅(mm)21 厚さ(mm)21 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MT7786-MJ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64378809 MT7786-MJ ¥9,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 巾木 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 巾木コーナーキャップ 入隅用(T型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 巾木コーナーキャップ 入隅用(W型対応) ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 コーナー巾木(出隅用) M型対応 ウッドワン 税込¥6,488 ¥5,898 巾木U型 ウッドワン 税込¥3,628~ ¥3,298~ 巾木コーナーキャップ 入隅用(M型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 巾木A型(スカート付) ウッドワン 税込¥3,078~ ¥2,798~ コーナー巾木(出隅用) A型対応 ウッドワン 税込¥10,998 ¥9,998 コーナー巾木15R(出隅用) P型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 巾木P型 ウッドワン 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) 薄型巾木 ウッドワン 税込¥1,065~ ¥968~ コーナー巾木(出隅用) T型対応 ウッドワン 税込¥6,488 ¥5,898 巾木コーナーキャップ 入隅用(A型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 巾木コーナーキャップ 出隅用(T型対応) ウッドワン 税込¥4,178 ¥3,798 巾木コーナーキャップ 出隅用(W型対応) ウッドワン 税込¥6,598 ¥5,998 コーナー巾木15R(出隅用) T型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 巾木コーナーキャップ 出隅用(P型対応) ウッドワン 税込¥4,178 ¥3,798 巾木W型 ウッドワン 税込¥3,738~ ¥3,398~ コーナー巾木15R(出隅用) A型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 巾木M型 ウッドワン 税込¥1,868~ ¥1,698~ コーナー巾木(出隅用) P型対応 ウッドワン 税込¥6,488 ¥5,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材造作材巾木 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造作材」にはこんなカテゴリがあります 框 巾木 廻り縁 見切り 式台 窓枠 無目枠 笠木 シェアする マイページ 最近見た商品