サトーパーツ
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴
スクリューレス端子台 1極2線式
極数
1極
定格
300V-10A
耐電圧
AC2000V (1分間)
定格適合電線
単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm
2
(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
接触抵抗(mΩ)
【初期値】20以下
使用可能電線範囲
単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm
2
~1.25mm
2
(AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
11
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※推奨工具:マイナスドライバー (軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
※ボタンを押し込めるものなら何でも可。 (ボタンを指で押すことも可能です)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作部色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64428615
ML-3000-2P-B
黒
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428624
ML-3000-2P-BL
青
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428640
ML-3000-2P-G
緑
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428649
ML-3000-2P-GY
灰
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428658
ML-3000-2P-R
赤
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428667
ML-3000-2P-W
白
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください