サトーパーツ
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式
ねじ止め
定格
300V-15A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)
7.62
端子ねじ
角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
取得規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具
はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※16P以外の極数は、本体を切断加工して作成されますので本体の両端もしくは片側に切断加工跡(段)が残ります。2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64428265
ML-77A-AXF-1P
1
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428274
ML-77A-AXF-2P
2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
64428290
ML-77A-AXF-3P
3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64428299
ML-77A-AXF-4P
4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64428308
ML-77A-AXF-5P
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428317
ML-77A-AXF-6P
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください