ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm - サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm - サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm - サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm - サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm - サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm - サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm - サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm - サトーパーツ

ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

耐電圧AC2000V (1分間)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)定格250V-20A端子間ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
端子金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64426707ML-270-S1A3XF-1P1250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426716ML-270-S1A3XF-2P2250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
489
538(税込)
10日以内出荷
返品不可
64426725ML-270-S1A3XF-3P3250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
589
648(税込)
12日以内出荷
返品不可
64426734ML-270-S1A3XF-4P4250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426750ML-270-S1A3XF-5P5250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426759ML-270-S1A3XF-6P6250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426768ML-270-S1A3XF-7P7250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426777ML-270-S1A3XS-1P1250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426786ML-270-S1A3XS-2P2250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
489
538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64426795ML-270-S1A3XS-3P3250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426804ML-270-S1A3XS-4P4250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426820ML-270-S1A3XS-5P5250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426829ML-270-S1A3XS-6P6250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426838ML-270-S1A3XS-7P7250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10はんだ付け用端子
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426847ML-270-S1B3YF-2P2250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426856ML-270-S1B3YF-3P3250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426865ML-270-S1B3YF-4P4250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426874ML-270-S1B3YF-5P5250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426890ML-270-S1B3YF-6P6250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426899ML-270-S1B3YF-7P7250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426908ML-270-S1B3YF-8P8250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
64426917ML-270-S1B3YF-9P9250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426926ML-270-S1B3YS-2P2250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426935ML-270-S1B3YS-3P3250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426944ML-270-S1B3YS-4P4250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426960ML-270-S1B3YS-5P5250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426969ML-270-S1B3YS-6P6250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426978ML-270-S1B3YS-7P7250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426987ML-270-S1B3YS-8P8250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426996ML-270-S1B3YS-9P9250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10PC端子
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427005ML-270-S2G3YF-2P2250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427014ML-270-S2G3YF-3P3250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427030ML-270-S2G3YF-4P4250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427039ML-270-S2G3YF-5P5250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427048ML-270-S2G3YF-6P6250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427057ML-270-S2G3YF-7P7250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427066ML-270-S2G3YF-8P8250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
1,188
1,307(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427075ML-270-S2G3YF-9P9250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427084ML-270-S2G3YS-2P2250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427100ML-270-S2G3YS-3P3250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427109ML-270-S2G3YS-4P4250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427118ML-270-S2G3YS-5P5250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427127ML-270-S2G3YS-6P6250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427136ML-270-S2G3YS-7P7250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427145ML-270-S2G3YS-8P8250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
1,188
1,307(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427154ML-270-S2G3YS-9P9250V-20Aセムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427170ML-270-S2H3YF-2P2250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427179ML-270-S2H3YF-3P3250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427188ML-270-S2H3YF-4P4250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
64427197ML-270-S2H3YF-5P5250V-20A角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX10ライトアングルPC端子
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする