ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm

ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm - サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm - サトーパーツ

ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm

耐電圧AC2000V (1分間)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)定格300V-15A端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX端子金具PC端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※18P以外の極数は、本体を切断加工して作成されますので本体の両端もしくは片側に切断加工跡(段)が残ります。2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64428326ML-77A-BYF-2P2300V-15A7.62
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
64428335ML-77A-BYF-3P3300V-15A7.62
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428344ML-77A-BYF-4P4300V-15A7.62
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428360ML-77A-BYF-5P5300V-15A7.62
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428369ML-77A-BYF-6P6300V-15A7.62
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428378ML-77A-BYF-7P7300V-15A7.62
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428387ML-77A-BYF-8P8300V-15A7.62
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする