曜日別特売

ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm - サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm - サトーパーツ

ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※18P以外の極数は、本体を切断加工して作成されますので本体の両端もしくは片側に切断加工跡(段)が残ります。2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64428527ML-77B-BYF-2P2
オープン
479
527(税込)
当日出荷
64428536ML-77B-BYF-3P3
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428545ML-77B-BYF-4P4
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428554ML-77B-BYF-5P5
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428570ML-77B-BYF-6P6
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428579ML-77B-BYF-7P7
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
64428588ML-77B-BYF-8P8
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする