セフツールボックスインナートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ

セフツールボックスインナートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフツールボックスインナートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフツールボックスインナートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフツールボックスインナートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフツールボックスインナートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)

タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
セフツールボックス、セフキャリーボックス用のインナートレイ

用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー仕様セフホルダー対応材質(本体)PP樹脂最大積載量(kg)3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×476×128内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486977TB-TBOXIT
1,400
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする