曜日別特売

RIDER 2.0 WHITE DISC LOW

RIDER 2.0 WHITE DISC LOW - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 WHITE DISC LOW - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 WHITE DISC LOW - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 WHITE DISC LOW - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 WHITE DISC LOW - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
(1件のレビュー)

カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプ
JSAA A種・衝撃吸収

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ローカットホワイト規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)合成底機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6452851464.248.025
オープン
14,800
16,280(税込)
4日以内出荷
6452853064.248.025.5
オープン
14,800
16,280(税込)
4日以内出荷
6452853964.248.026
オープン
14,800
16,280(税込)
4日以内出荷
6452854864.248.026.5
オープン
14,800
16,280(税込)
当日出荷
6452855764.248.027
オープン
14,800
16,280(税込)
当日出荷
6452856664.248.028
オープン
14,800
16,280(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 現場での外履き使用
株式会社神垣鉄工所製造業

白い安全靴の見た目で購入。BOAシステムは以前、他のメーカーの物を使用した事があり、重いのとたまにロックが外れるのとであまりいい印象はありませんでしたが、こちらの製品では問題なく使用出来ています。すぐ汚れるのは折込み済みなので白靴専用クリーナーも同時購入してキレイな見た目を保っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする