SIMPLE MINI ガス火フライパン 14cm
トレンドのモノトーンカラーのガス火のミニフライパン。1人分の炒め物、目玉焼きなど、ちょっとした料理を作る際にちょうどいいミニサイズ! 料理をする機会・お家にいる時間が増えたからこそキッチンやお部屋に馴染むカラーに。来客時やお部屋の景観を気にする方がいるかと思いますが、キッチンの五徳に置いておいても、ノトーンカラーなのでシンプルでスタイリッシュに見えます。ミニサイズなので、省スペースで収納できます!食材がくっつきにくい、ふっ素樹脂加工を施しております。
材質アルミニウム合金、フェノール樹脂、ABS樹脂
サイズ(cm)14
表面処理ふっ素樹脂加工
寸法(cm)約全長28.5×外径14.4×高さ7.9(胴体高さ4.5)
内容量1個
注意
※本製品はガス火対応のミニフライパンです。IHではご使用できませんのでご注意下さい。ご使用前に食器用洗剤で洗浄してからご使用ください。急激な加熱はふっ素樹脂塗膜の損傷や、食材などの焦げ付きの原因になりますのでご注意ください。ふっ素樹脂塗膜は使用を重ねるうちに表面が摩耗し、調理物がこびりつくようになることがあります。ご使用後は、食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗い汚れを落としてください。また、水分をよく拭きとって乾燥させてから保管してください。