ELPA
ダイクロハロゲン 100W形 E11 広角
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
100W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)
78
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
電球形状
ハロゲン球
バルブ径(Φmm)
70
入数
1個
ビーム角度(°)
広角35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
最大光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050355
G-185H
57
900
2000
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください