ダイクロハロゲン E11 狭角

ダイクロハロゲン E11 狭角 - ELPAダイクロハロゲン E11 狭角 - ELPAダイクロハロゲン E11 狭角 - ELPAダイクロハロゲン E11 狭角 - ELPA

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。

口金E11電球形状ハロゲン球全長(mm)78定格電圧(V)110定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)狭角10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
明るさ
消費電力(W)
全光束(Lm)
最大光度(cd)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像65050337G-191H110100形(メーカー比)57900950078
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
商品画像65050364G-192H110130W形(メーカー比)7512001300078
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
商品画像65050398G-193H110150W形(メーカー比)10016201700078
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする