ELPA
ダイクロハロゲン 広角
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
電球形状
ハロゲン球
全長(mm)
48
定格電圧(V)
12
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
入数
1個
ビーム角度(°)
広角30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格電圧(V)
消費電力(W)
全光束(Lm)
最大光度(cd)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050477
G-153H
GZ4
12
20
300
800
48
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65050434
G-157H
EZ10
12
20
300
800
48
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
65050459
G-159H
EZ10
12
35
610
1500
48
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください