ELPA
ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30°
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
口金
GZ4
電球形状
ハロゲン球
全長(mm)
48
消費電力(W)
35
定格電圧(V)
12
全光束(Lm)
610
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
最大光度(cd)
1500
入数
1個
ビーム角度(°)
広角30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050495
G-155H
12
48
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください