ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 広角

ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 広角 - ELPA

スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。

口金GU5.3電球形状ハロゲン球全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)2000入数1個ビーム角度(°)広角35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65050547G-1651NH1260
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする