ダイクロハロゲン アドバンス 30W E11 広角

ダイクロハロゲン アドバンス 30W E11 広角 - ELPA

ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス
省電力タイプ
最大光度800cd
約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。

口金E11電球形状ハロゲン球全長(mm)62消費電力(W)30定格電圧(V)110全光束(Lm)390定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)800入数1個ビーム角度(°)広角35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65050310G-263H11062
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする