ELPA
ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 広角
スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金
EZ10
電球形状
ハロゲン球
全長(mm)
60
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
12
全光束(Lm)
980
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
50
最大光度(cd)
2000
入数
1個
ビーム角度(°)
広角35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050529
G-165NH
12
60
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください