ピン口金ハロゲン

ピン口金ハロゲン - ELPAピン口金ハロゲン - ELPA
(1件のレビュー)

ピン口金ハロゲン
屋外センサーライトや投光器用のハロゲン電球です。

全長(mm)55クリア消費電力(W)100定格電圧(V)110口金G6.35定格寿命(時間)約2000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)13入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65050556G-1184B
オープン
458
504(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65050556
2025-03-11
用途: センサーライトのメンテナンス
その他業種

注文して翌日に届きました。取り付けも簡単で問題なくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする