ダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20°

ダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20° - ELPAダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20° - ELPAダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20° - ELPA

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。

口金GZ4電球形状ハロゲン球全長(mm)48定格電圧(V)12全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
消費電力(W)
最大光度(cd)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像65050468G-152H1220150048
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
商品画像65050486G-154H1235300048
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする