HSウォール ベース
システム収納家具HSウォールシリーズに適合するH60ベースです。
- 材質/仕上
- 本体/スチール、紛体塗装
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 60
- 間口(mm)
- 900
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ





















