ポテっとポテサー21 まぜ名人

ポテっとポテサー21 まぜ名人 ののじ

湾曲した4本のステンレス製ワイヤーでできたスプーン形状の先端は、粘り気の高いポテトサラダがくっ付かず、且つ離れやすく、「混ぜる・すくう・集める・盛り付ける」ことが簡単にできます。

材質ワイヤー、柄: ステンレス鋼 高さ(mm)24 質量(g)74 縦(mm)242 横(mm)53 内容量1個
注意
4988760010100
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65084540 -
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする