ののじ
ポテっとポテサー23 ゆでごろ名人
湾曲した4本のステンレス製ワイヤーでできたスプーン形状の先端で、ゆで野菜や肉の切り身などを手軽に茹でて水切りすることが簡単にできます。
材質
ワイヤー、柄: ステンレス鋼
高さ(mm)
64
質量(g)
73
縦(mm)
210
横(mm)
53
内容量
1個
注意
4988760010124
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65084558
-
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください