【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン) PILOT SPORT 4S
【タイヤ性能】:
技術と情熱を結集した次世代の走りを生み出す ハイスペック・スポーツタイヤ
サーキットでも「最後まで続く走る愉しみ」を目指して
・ サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。
・ 濡れた路面でもより安心のスポーツ走行を可能にする最高レベルのウェット性能『a』を獲得。
・ 広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。
・ ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン。
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプMICHELIN(ミシュラン) PILOT SPORT 4S
タイヤサイズ245/40R18 97Y
タイヤ幅(mm)245
リム径(inch)18
偏平率(%)40
適合ボディタイプ乗用車
内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です(ホイールは含まれません)※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください