ヒロ・コーポレーション
100段階強風ペルチェハンディファン
仕様
充電I/F:USB Type-C
付属品
スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質
ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
質量(g)
(スタンド込)239
消費電力(W)
5
電源
DC5V/1A
本体寸法(mm)
60×58×153、(スタンド込)60×80×165
バッテリー
リチウムイオン電池 3600mAh
風量調整
100段階
バッテリー容量(mAh)
3600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140436
HDL-3907
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください