1550nm帯棟内用光送信器 【2K・4K・8K対応】
1,550nm帯光送信器です。衛星放送帯域は既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。棟内用としてビル・マンションの光化をサポートします。小型シャーシでも光出力は+10dBmの高出力設計です。変調度モニター、光出力チェック端子を備え、調整が容易です。10kmの伝送が可能なので、棟内設備の他光連絡線や小規模光伝送システムにも使用できます。
1550nm帯光送信器です。衛星放送帯域は3224MHzの広帯域対応。全ての2K4K8K放送に対応します。屋内専用。ビル・マンションの光化をサポートします。小型シャーシで光出力は+10dBmの高出力設計。10kmの伝送が可能なので、棟内設備だけでなく、光連絡線や小規模光伝送システムにも使用できます。送信出力レベルをテスターで測れるチェック端子、および変調度モニター端子を備え、調整が容易です。光出力が低下、および内部温度が上昇した際に点灯するLEDアラーム機能を備えます。
仕様●チルト調整:0~-8dB以上●光出力レベル:+10dBm●入力ATT:(CATV下り)-2/-4/-6/-12dB加算式、(衛星放送)-5/-10dB加算式●入力EQ:(CATV下り)-3/-6dB加算式、(衛星放送)-5/-10dB●変調モニター:(CATV下り)4.0dBp-p、(衛星放送)5.0dBp-p●変調レベル調整範囲:(CATV下り)0~-15dB以上、(衛生放送)0~-10dB以上
寸法(mm)192×146×81.2
質量(kg)1.45
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)コンバーター:DC+15(6W)
消費電力(W)17、コンバーター電源6、送出時 24
電源AC100V
周波数帯域(MHz)(CATV下り)70~770、(衛星放送) 950~3224
入力インピーダンス75Ω(F形)
適合コネクタSC/APC
入力レベルRF:70dBμV
光ファイバ(適用)シングルモード光ファイバー
発光波長(nm)1550±10
耐雷サージ±20kV
内容量1個